Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 9D00010415 Esihuuhteluventtiili 1/2 tuumaa valkoinen | AF7ZED 23PG93

DANCO 9D00010415 Esihuuhtelu suihkutusventtiili 1/2 tuumaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF7ZED Malli: 9D00010415Ristiviite: 23PG93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele suihkuventtiili
Väri / viimeistelyValkoinen
Yhteys1 / 2 "
Tuloaukko1 / 2 "
MateriaaliMuovi
pistorasia1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyHinta
DANCO 9D00010408 Esihuuhteluventtiili 1/2 tuuman kromi | AF7ZEB 23PG91 9D00010408kromi€43.86
DANCO 9D00010409 Esihuuhteluventtiili 1/2 tuuman harjattu Nickele | AF7ZEC 23PG92 9D00010409Harjattu nikkeli€49.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 9D00010415 Esihuuhtelu suihkutusventtiili 1/2 tuumaa valkoinen
€30.40 / yksikkö