Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 9D00010341 Ruiskutusletku sivulle 1/4 tuumaa Kirkas | AF7ZEE 23PG94

DANCO 9D00010341 Sivusuihkuletku 1/4 tuumaa kirkas

Varastossa
Tuote: AF7ZEE Malli: 9D00010341Ristiviite: 23PG94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivusuihkuputki
Väri / viimeistelyPoista valinta
Yhteys1 / 4 "
Tuloaukko1 / 4 "
MateriaaliMuovi
pistorasia1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi3924905650

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyHinta
DANCO 9D00010340 Sivusuihkuputki 1/4 tuumaa musta | AF7ZEF 23PG95 9D00010340Musta€28.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 9D00010341 Sivusuihkuletku 1/4 tuumaa kirkas
€10.55 / yksikkö