Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 9D00010340 Sivusuihkuputki 1/4 tuumaa musta | AF7ZEF 23PG95

DANCO 9D00010340 Sivusuihkuletku 1/4 tuumaa musta

Varastossa
Tuote: AF7ZEF Malli: 9D00010340Ristiviite: 23PG95

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSivusuihkuputki
Väri / viimeistelyMusta
Yhteys1 / 4 "
Tuloaukko1 / 4 "
MateriaaliMuovi
pistorasia1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyHinta
DANCO 9D00010341 Ruiskutusletku sivulle 1/4 tuumaa Kirkas | AF7ZEE 23PG94 9D00010341Poista valinta€11.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 9D00010340 Sivusuihkuletku 1/4 tuumaa musta
€31.55 / yksikkö