Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 10724 Vedä alas ruiskutus ruostumatonta terästä | AH8XBY 39AP72

DANCO 10724 Vedä alas vaihtospray ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AH8XBY Malli: 10724Ristiviite: 39AP72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä vaihtospray alas
Yhteys13 / 16 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Tuloaukko13 / 16 "
MateriaaliMuovi
pistorasia1 / 2 "
Koko3-49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)12.4
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
DANCO 10723 Vedä alas vaihtospray kromi | AH8XBU 39AP68 10723kromi€47.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 10724 Vedä alas vaihtospray ruostumatonta terästä
€52.21 / yksikkö