Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 10723 Vedä alas vaihtospray kromi | AH8XBU 39AP68

DANCO 10723 Vedä alas vaihtospray kromi

Varastossa
Tuote: AH8XBU Malli: 10723Ristiviite: 39AP68

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä vaihtospray alas
Yhteys13 / 16 "
Suorittaa loppuunkromi
Tuloaukko13 / 16 "
MateriaaliMuovi
pistorasia1 / 2 "
Koko3-49 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.494
Laivan korkeus (cm)21.89
Laivan pituus (cm)14
Laivan leveys (cm)12.4
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
DANCO 10724 Vedä alas ruiskutus ruostumatonta terästä | AH8XBY 39AP72 10724Ruostumaton teräs€48.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 10723 Vedä alas vaihtospray kromi
€43.52 / yksikkö