Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DANCO 10693 Tyhjennysvarasto Muoviharjattu nikkeli | AH8XBH 39AP58

DANCO 10693 Viemärikäymälä muoviharjattu nikkeli

Varastossa
Tuote: AH8XBH Malli: 10693Ristiviite: 39AP58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValua
Väri / viimeistelyHarjattu nikkeli
YhteysPop-Up WC-jätteet
Pituus8.5 "
MateriaaliMuovi
Putki Dia.2
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9242
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyMateriaaliHinta
DANCO 10695 Viemärikäymälä metalliharjattu nikkeli | AH8XBG 39AP57 10695Harjattu nikkeliMetalli€32.31
DANCO 10691 Tyhjennyskäymälä Muovikromi | AH8XBL 39AP61 10691kromiMuovi€14.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DANCO 10693 Viemärikäymälä muoviharjattu nikkeli
€14.91 / yksikkö