DAKE CORPORATION 974250-1E Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 10 tuuman koko, 110 V | CJ6UEP Technics 250

DAKE CORPORATION 974250-1E Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 10 tuuman koko, 110 V

Tuote: CJ6UEP Malli: 974250-1ERistiviite: Technics 250
€4,726.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmä Saha
Terä Dia.10 "
CutsRautametalli / ei-rauta / muovi
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @45 Deg.2 23 / 64 "x 1 49 / 64"
Leikkauskapasiteetti suorakulmio @90 Deg.3 35 / 64 "x 1 49 / 64"
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @45 Deg.1 3 / 8 "
Leikkauskapasiteetti Kiinteä pyöreä @90 Deg.1 37 / 64 "
Leikkauskapasiteetti neliö @45 Deg.1 31 / 32 "
Leikkauskapasiteetti neliö @90 Deg.2 11 / 64 "
Leikkauskapasiteetti putki @45 Deg.2 3/64 '
Leikkauskapasiteetti putki @90 Deg.2 9 / 16 "
Syvyys36 "
Korkeus61 "
HP1.2
Maks. Kulma (aste)45 astetta Oikea vasen
Maks. Avaaminen4"
Vaihe1
Nopeudet44 rpm
Jännite110V
Leveys22 "
Työn korkeus37 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 974250-1E Kylmäsaha, käsikäyttöinen, 10 tuuman koko, 110 V
€4,726.91 / yksikkö