DAKE CORPORATION 942502-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UDP 42-502

DAKE CORPORATION 942502-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 75 tonnia

Tuote: CJ6UDP Malli: 942502-4Ristiviite: 42-502
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus47 "
Pohjan leveys52 "
Koko75 Ton
Kuuluvuusalue47 "x 52"
runko Leveys44 "
Korkeus116 "
HP2
Max. Ram pöytään43 3 / 8 "
Min. Ram pöytään13 "
Operaation tyyppiSähköinen hydraulinen
Vaihe3
Painamalla Speed5 IPM
Ram-matka10 "
Taulukon leveys8 1 / 4 "
Jännite440V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJänniteHpPainamalla SpeedMin. Ram pöytäänMax. Ram pöytäänrunko LeveysHinta
DAKE CORPORATION 942500-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 25 tonnia | CJ6UDJ 42-500 942500-225 ton220V215 IPM12 "42 1 / 4 "32 3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942500-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 25 tonnia | CJ6UDK 42-500 942500-425 ton440V215 IPM12 "42 1 / 4 "32 3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942501-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 50 tonnia | CJ6UDL 42-501 942501-250 Ton220V28 IPM14 "44 "32 3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942501-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 50 tonnia | CJ6UDM 42-501 942501-450 Ton440V28 IPM14 "44 "32 3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942502-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UDN 42-502 942502-275 Ton220V25 IPM13 "43 3 / 8 "44 "-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942503-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 150 tonnia | CJ6UDQ 42-503 942503-2150 Ton220V1017 IPM15 1 / 2 "65 1 / 2 "48 "-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 942503-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 150 tonnia | CJ6UDR 42-503 942503-4150 Ton440V1017 IPM15 1 / 2 "65 1 / 2 "48 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 942502-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 75 tonnia