DAKE CORPORATION 908050 Sähköinen hydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MKA 40F089

DAKE CORPORATION 908050 Sähköhydraulinen puristin 50 tonnia

Tuote: AD3MKA Malli: 908050Ristiviite: 40F089
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36,031.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus43.5 "
Pohjan leveys36 "
sylinteriKaksoisnäyttelijä
Sylinterin aivohalvaus10 sisään.
Sylinterityyppisiirrettävä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 50
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)86
Letkun kokoTeräsputki
Kokonaiskorkeus86 "
PumppuDynex
Pumpun tyyppisähköinen
Ram-matka10 sisään.
Säiliön kapasiteetti3 gal.
Kokonaiskorkeus86 sisään.
Kokonaisleveys36 sisään.
Työkorkeus86 sisään.
Työleveys36 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 616.89
Laivan korkeus (cm)218.44
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan leveysKokonaiskorkeusPumpun tyyppiHinta
DAKE CORPORATION 906425 Pneumaattinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MJK 40F075 90642542.5 "30 "81 "Pneumaattinen-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 906450 Pneumaattinen hydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MJM 40F077 90645043.5 "36 "87 "Pneumaattinen-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 906475 Pneumaattinen hydraulinen puristin 75 tonnia | AD3MJP 40F079 90647555 "36 "86 "Pneumaattinen-
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 906650 Pneumaattinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MJQ 40F080 90665066 "42 "95 "Pneumaattinen€37,304.59
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905150 Sähköinen hydraulinen puristin 150 tonnia | AD3MJX 40F086 90515066 "42 "95 "sähköinen€43,833.68
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905200 Sähköhydraulinen puristin 200 tonnia | AD3MJY 40F087 90520064 "48 "100 "sähköinen€65,819.25
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 908025 Sähköinen hydraulinen puristin 25 tonnia | AD3MJZ 40F088 90802543.5 "36 "83 "sähköinen€29,337.95
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 908050 Sähköhydraulinen puristin 50 tonnia
€36,031.70 / yksikkö