DAKE CORPORATION 907002 Manuaalinen hydraulinen puristin 50 tonnia | AD3MGZ 40F040

DAKE CORPORATION 907002 Manuaalinen hydraulipuristin 50 tonnia

Tuote: AD3MGZ Malli: 907002Ristiviite: 40F040
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,499.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus43.5 "
Pohjan leveys36 "
sylinteriYksinäinen näyttelijä
Sylinterin aivohalvaus4 sisään.
Sylinterityyppisiirrettävä
MalliH-runko
Kehyksen kapasiteettiTonnia 50
KehystyyppiHitsattu kanavasilitysrauta
Korkeus ruuvin jatkeella (tuumaa)85
Letkun kokoTeräsputki
Kokonaiskorkeus85 "
Pumppu700887
Pumpun kahvan ponnistus nimellisteholla (lb)25 lb
Pumpun tyyppimanuaalinen
Ram-matka4 sisään.
Säiliön kapasiteetti4-1 / 2 qt.
Iskut männän 1 tuuman pidentämiseksi18
Kokonaiskorkeus85 sisään.
Kokonaisleveys36 sisään.
Työkorkeus85 sisään.
Työleveys36 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 364.5
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8462910090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Raskas työ itsenäisen työpään kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusKokonaiskorkeusPumpun kahvan ponnistus nimellisteholla (lb)Hinta
DAKE CORPORATION 907003 Manuaalinen hydraulinen puristin 75 tonnia | AD3MHA 40F041 90700355 "87 "50 lb€10,961.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 907002 Manuaalinen hydraulipuristin 50 tonnia
€8,499.28 / yksikkö