DAKE CORPORATION 905075-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UBW 5-075

DAKE CORPORATION 905075-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia

Tuote: CJ6UBW Malli: 905075-2Ristiviite: 5-075
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen puristin
Pohjan pituus55 1 / 2 "
Pohjan leveys36 "
Koko75 Ton
Kuuluvuusalue55 1/2 "x 36"
runko Leveys44 "
Korkeus86 "
Vaakasuora työpäämatka24 "
HP2
Max. Ram pöytään36 "
Min. Ram pöytään6"
Operaation tyyppisähköinen
Vaihe3
Painamalla Speed5 IPM
Ram Advance Speed28 IPM
Ram-matka10 "
RPM1800
Taulukon leveys8 1 / 4 "
Jännite220V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoJänniteTaulukon leveysrunko LeveysMin. Ram pöytäänMax. Ram pöytäänPainamalla SpeedRam Advance SpeedRam-matkaHinta
DAKE CORPORATION 905050-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 50 tonnia | CJ6UBR 5-050 905050-250 Ton220V7 1 / 4 "32 3 / 4 "5"40 "7 IPM40 IPM--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905050-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 50 tonnia | CJ6UBT 5-050 905050-450 Ton440V7 1 / 4 "32 3 / 4 "5"40 "7 IPM40 IPM--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905075-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 75 tonnia | CJ6UBX 5-075 905075-475 Ton440V8 1 / 4 "44 "6"36 "5 IPM28 IPM--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905150-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 150 tonnia | CJ6UCA 5-150 905150-2150 Ton220V12 1 / 4 "48 "10 "30 "2 3/4 IPM16 IPM--
Tarjouspyyntö
DAKE CORPORATION 905150-4 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 440 V, kapasiteetti 150 tonnia | CJ6UCB 5-150 905150-4150 Ton440V12 1 / 4 "48 "10 "30 "2 3/4 IPM16 IPM--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAKE CORPORATION 905075-2 Hydraulinen puristin, sähköhydraulinen käyttö, 220 V, kapasiteetti 75 tonnia