BALLYMORE 318RSU vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuumaa korkeus | AF4GFE 8VU98

BALLYMORE 318RSU vierivät tikkaat teräs 28-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4GFE Malli: 318RSURistiviite: 8VU98

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys25 "
Pohjan leveys20 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteet mukanaEi
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus28.5 "
kokonaisleveys20 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus28.5 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)71.25
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaHinta
BALLYMORE 318GSU vierintätikkaat teräs 28-1/2 tuumaa korkeus | AF4DGT 8RM91 318GSUSahalaitainen€389.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE 318RSU vierivät tikkaat teräs 28-1/2 tuumaa korkeus
€344.56 / yksikkö