Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / IDKIT1 / GR -liitäntäkaapelin tunnussarja | AC7FCL 38G190

D-LINE US/IDKIT1/GR Plug Cable Id Kit

Varastossa
Tuote: AC7FCL Malli: US/IDKIT1/GRRistiviite: 38G190

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistokkeen ja kaapelin tunnistussarja
VäriMusta, sininen, ruskea, vihreä, punainen, violetti, valkoinen, keltainen
ToimintoTunnistaa kaapelit
Etikettien määrä136

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8203400000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/IDKIT1/GR Plug Cable Id Kit
€3.87 / yksikkö