Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / CTTAPE1.2B Koukku / silmukka-siteet Wrap 22 lb 0.75 Leveys | AG9EHX 19RZ84

D-LINE US/CTTAPE1.2B koukku-/silmukkasiteet kääre 22 lb 0.75 leveys

Varastossa
Tuote: AG9EHX Malli: US/CTTAPE1.2BRistiviite: 19RZ84

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka nippuside
VäriMusta
MalliLeikkaa pituudeksi
Pituus4ft.
MateriaaliNylon
Maks. Bundle Dia.28.8 "
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Vetolujuus22 lb
Paksuus0.12 "
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/CTTAPE1.2B koukku-/silmukkasiteet kääre 22 lb 0.75 leveys
€14.11 / yksikkö