Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US/CTT1.1W aaltopahviputki 1.000 4 tuumaa 9 jalkaa pituus valkoinen | AG19EHT 78RZXNUMX

D-LINE US/CTT1.1W aallotettu putki 1.000 4 tuumaa XNUMX jalkaa pituus valkoinen

Varastossa
Tuote: AG9EHT Malli: US/CTT1.1WRistiviite: 19RZ78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
Sisällä Dia.1.000 "
Pituus3 '7 "
MateriaaliMuovi
Temp. alueN / A
Putken väriValkoinen
Seinämän paksuus0.07 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
D-LINE US/CTT1.1/25B aallotettu letku 0.750 tuumaa 4 jalkaa musta | AG9EHU 19RZ79 US / CTT 1.1 / 25B0.750 "€21.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/CTT1.1W aallotettu putki 1.000 4 tuumaa XNUMX jalkaa pituus valkoinen
€25.66 / yksikkö