Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

D-LINE US / CP3015W / 5 / GR miniliitin pituudelle | AC7FCD 38G180

D-LINE US/CP3015W/5/GR miniliitin pituutta varten

Varastossa
Tuote: AC7FCD Malli: US/CP3015W/5/GRRistiviite: 38G180

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-liitin
taustaavoin
VäriValkoinen
ToimintoKääntäkulmat ja kytke D-viivan pituudet
MateriaaliABS
Asennuspinta
AlaluokkaLiittimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

D-LINE US/CP3015W/5/GR miniliitin pituutta varten
€1.48 / yksikkö