Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CYALUME TECHNOLOGIES 9-27103221 Valotikkupidike Oranssi | AE7NDG 5ZN16

CYALUME TECHNOLOGIES 9-27103221 Valotikkupidike Oranssi

Varastossa
Tuote: AE7NDG Malli: 9-27103221Ristiviite: 5ZN16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€309.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLightstick-pidike
VäriOranssi
Korkeus4"
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3923400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CYALUME TECHNOLOGIES 9-27103221 Valotikkupidike Oranssi
€309.92 / yksikkö