Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

REELCRAFT S600080 1 Ruiskuventtiilivipu AD8WFF: lle | AD2BLV 3MJP9

REELCRAFT S600080 1 ruiskutusventtiilin vipu, joka toimii mallissa AD8WFF

Varastossa
Tuote: AD2BLV Malli: S600080 1Ristiviite: 3MJP9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€544.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskutusventtiili
TyyppiVipu toimii

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REELCRAFT S600080 1 ruiskutusventtiilin vipu, joka toimii mallissa AD8WFF
€544.24 / yksikkö