CYALUME TECHNOLOGIES 9-00364201 Tyhjä valokeskus 20 valotikku | AF3ZNJ 8MLG0

CYALUME TECHNOLOGIES 9-00364201 Tyhjä valokeskus 20 valotikku

Varastossa
Tuote: AF3ZNJ Malli: 9-00364201Ristiviite: 8MLG0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€88.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä valokeskus
Kotelon väripunainen
Kotelon materiaaliMuovi
Syvyys4.5 "
Korkeus14 "
Omistaa20 valotikkua
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)32.69
Laivan pituus (cm)37.47
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CYALUME TECHNOLOGIES 9-00364201 Tyhjä valokeskus 20 valotikku
€88.34 / yksikkö