Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CST / BERGER 06-808C tangon tasoitus 8 jalkaa | AD2ZCB 3WY94

CST/BERGER 06-808C sauvan vaaitus 8 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2ZCB Malli: 06-808CRistiviite: 3WY94

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppivaaka
rakentaminenAlumiini
asteikkoJalat / tuumat / kymmenesosa
Pituus8ft.
merkinnätSkaala takapuolella nopeaa kokonaiskorkeuden mittaamista varten
Osien lukumäärä3
TyyppiSuorakulmainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)93.47
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9015308000
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Lukitus- / vapautuspainike, säänkestävä muste

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CST / BERGER 06-816C tangon tasoitus 16 jalkaa | AD2ZCC 3WY96 06-816C16ft.€110.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CST/BERGER 06-808C sauvan vaaitus 8 jalkaa
€74.55 / yksikkö