Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM EL240A10R24 SSD-rele 100 VAC 10A Zero Cross | AF6GBX 13V359

CRYDOM EL240A10R24 Puolijohderele 100VAC 10A nollaristi

Varastossa
Tuote: AF6GBX Malli: EL240A10R24Ristiviite: 13V359

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Ampeeria10
Kotelon väriMusta
Turvallinen sormellaEi
Tulojännite21-27 VDC
Maks. Tulojännitteet27
Maks. Lähtövahvistimet10A
Maks. Lähtöjännite100
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)10
Min. Tulojännitteet21
Min. Lähtöjännite3
AsennusLaippa
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloNolla risti
Jännite lähtö3-100 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaKotelon väriKytkimen tyyppiJännite lähtöTurvallinen sormellaTulojänniteeräHinta
CRYDOM EL240A1005 Puolijohderele 100 VAC 5A Zero Cross | AF6GBU 13V356 EL240A100515MustaSCR3-100 VACEi4-8 VDCPuolijohderele€52.80
CRYDOM EL240A10R05 SSD-rele 100 VAC 5A Zero Cross | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515MustaSCR3-100 VACEi21-27 VDCPuolijohderele€59.19
CRYDOM EL240A1024 Puolijohderele 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBW 13V358 EL240A1024110MustaSCR3-100 VACEi4-8 VDCPuolijohderele€54.02
CRYDOM EL240A2005 SSD-rele 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBY 13V360 EL240A2005110MustaSCR24-280 VACEi4-8 VDCPuolijohderele€60.78
CRYDOM EL240A20R05 SSD-rele 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110MustaSCR24-280 VACEi21-27 VDCPuolijohderele€59.61
CRYDOM EL240A2024 Puolijohderele 280VAC 10A Satunnainen AF6GCA 13V362 EL240A2024110MustaSCR24-280 VACEi4-8 VDCPuolijohderele€60.78
CRYDOM EL240A20R24 SSD-rele 280VAC 10A Satunnainen AF6GCB 13V363 EL240A20R24110MustaSCR24-280 VACEi21-27 VDCPuolijohderele€59.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM EL240A10R24 Puolijohderele 100VAC 10A nollaristi
€60.78 / yksikkö