Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRYDOM D53RV25C Puolijohderele 530VAC 25A Satunnainen AF7JXV 21R945

CRYDOM D53RV25C Puolijohderele 530VAC 25A Satunnainen

Varastossa
Tuote: AF7JXV Malli: D53RV25CRistiviite: 21R945

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohderele
Ampeeria25
Kotelon väriHarmaa
Turvallinen sormellaKyllä
Tulojännite4-32 VDC
Maks. Tulojännitteet32
Maks. Lähtövahvistimet25A
Maks. Lähtöjännite530
Maks. Lähtö ilman jäähdytyselementtiä (A)25
Min. Tulojännitteet4
Min. Lähtöjännite48
Asennuspinta
Vaihe3
Kytkimen tyyppiSCR
Käynnistyy kloSatunnainen risti
Jännite lähtö48-530 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaMaks. LähtövahvistimetHinta
CRYDOM D53RV25CH Puolijohderele 530VAC 25A Satunnainen AF7JXW 21R946 D53RV25CH2525A€458.73
CRYDOM D53RV50C Puolijohderele 530VAC 25A Satunnainen AF7JXX 21R947 D53RV50C5050A€540.02
CRYDOM D53RV50CH Puolijohderele 530VAC 50A Satunnainen AF7JXY 21R948 D53RV50CH5050A€549.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRYDOM D53RV25C Puolijohderele 530VAC 25A Satunnainen
€447.69 / yksikkö