Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRUSHPROOF 065100000101-60 Bell-sovitin 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija kumi | AC8KPZ 3AYN1

CRUSHPROOF 065100000101-60 Kellosovitin 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija kumi

Varastossa
Tuote: AC8KPZ Malli: 065100000101-60Ristiviite: 3AYN1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellosovitin
Sisällä Dia.3"
Pituus10 "
MateriaaliKumi
Dia ulkopuolella.4"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.46
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
CRUSHPROOF 065100000103-60 Bell-sovitin 2.5 tuuman sisähalkaisija 3.5 tuumaa ulkohalkaisija kumi | AC8KPY 3AYL9 065100000103-602.5 "3.5 "€144.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRUSHPROOF 065100000101-60 Kellosovitin 3 tuumaa Id 4 tuumaa ulkohalkaisija kumi
€125.84 / yksikkö