Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CRUSHPROOF 065100000008-60 Pinosovitin 6 tuumaa Id 7 tuumaa ulkohalkaisija Kumi | AC8KQD 3AYN6

CRUSHPROOF 065100000008-60 Pinosovitin 6 tuuman sisähalkaisija 7 ​​tuuman ulkohalkaisija kumi

Varastossa
Tuote: AC8KQD Malli: 065100000008-60Ristiviite: 3AYN6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoadapteri
Sisällä Dia.6"
Pituus12 "
MateriaaliKumi
Dia ulkopuolella.7"
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.LeveysHinta
CRUSHPROOF 065100000006-60 Pinosovitin 5.5 tuuman sisähalkaisija 6.5 ​​tuumaa ulkohalkaisija kumi | AC8KQC 3AYN5 065100000006-605.5 "6.5 "6.5 "€319.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRUSHPROOF 065100000008-60 Pinosovitin 6 tuuman sisähalkaisija 7 ​​tuuman ulkohalkaisija kumi
€341.13 / yksikkö