CROWN SP 0035PE staattista sähköä hajottava matto tina 3 jalkaa leveys | AD8PMN 4LLH5

CROWN SP 0035PE staattinen tinamatto, 3 jalkaa leveä

Varastossa
Tuote: AD8PMN Malli: SP 0035PERistiviite: 4LLH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaattinen hajottava matto
VäsymystäEi
antimikrobisetEi
Taustamateriaali0
Jarrunestettä kestäväEi
VäriTina
Johdon pituus10ft.
reunat3/4 "vinyyli
Palonkestävä / palonkestäväTulenkestävä
Pituus5ft.
Matto sähkövastusAntistaattinen
Maton pintakuviotöyhtö-
MateriaaliNailonia johtavilla kuiduilla
Pinnan ja maan vastus1.0 x 10 - 9. ohmia
Pinta - pintavastus1.0 x 10 - 9. ohmia
Paksuus5 / 32 "
Leveys3ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi5703202090
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
CROWN SP 0046PE Staattinen dissipatiivinen tina Tina 4 jalkaa leveys | AD8PMP 4LLH6 SP 0046PE6"4ft.€291.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN SP 0035PE staattinen tinamatto, 3 jalkaa leveä
€186.47 / yksikkö