CROWN BOILER CO. BSI138ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp | AE8KGP 6DKG9

CROWN BOILER CO. BSI138ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp

Varastossa
Tuote: AE8KGP Malli: BSI138ELPZZPSURistiviite: 6DKG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,247.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehän tuuletuskattila
TODELLINEN82%
BtuH-tulo138,000
Polttimen korkki1 l / s
Cabinet MateriaaliPelti
Syvyys28 "
DOE-lämmitysteho113,000 BtuH
polttoaineLP
Kaasuliitäntä1 / 2 "
Korkeus40 11 / 32 "
Asumisen viimeistelyMaalattu, Krinkle
SytytystyyppiElektroninen
Net BtuH IBR85,000
Putken koon palautus2"
Putkikoko2"
Tuuletus Dia.6"
Tuuletusaukon tyyppiPainovoima
Leveys19.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 228.61
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8403100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
CROWN BOILER CO. BSI103ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp | AE8KGM 6DKG7 BSI103ELPZZPSU16 "€4,743.68
CROWN BOILER CO. BSI103ENPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Ng | AE8KGN 6DKG8 BSI103FIPZZPSU16 "€4,696.40
CROWN BOILER CO. BSI138ENPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Ng | AE8KGQ 6DKH0 BSI138FIPZZPSU19.25 "€5,184.94
CROWN BOILER CO. BSI172ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp | AE8KGR 6DKH1 BSI172ELPZZPSU22.5 "€5,610.47
CROWN BOILER CO. BSI172ENPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Ng | AE8KGT 6DKH2 BSI172FIPZZPSU22.5 "€5,563.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROWN BOILER CO. BSI138ELPZZPSU Ilmakehän höyrykattila Lp
€5,247.99 / yksikkö