Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 9900257 Silmäpultti, 1-1/8-7 kierrekoko, 2-1/4 tuumaa sisähalkaisija. | CF2HDH 55KF50

CROSBY 9900257 Silmukkapultti, 1-1/8-7 kierrekoko, 2-1/4 tuumaa sisähalk.

Varastossa
Tuote: CF2HDH Malli: 9900257Ristiviite: 55KF50

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.2 1 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.4 3 / 16 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7.2 "
Varren pituus2 3 / 4 "
Kierteen koko1 1 / 8-7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 9900257 Silmukkapultti, 1-1/8-7 kierrekoko, 2-1/4 tuumaa sisähalk.
€153.06 / yksikkö