Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090820 Pad Eye, 1-1/4 tuuman sisähalkaisija, tyhjä, ilman olkapäätä | CE9UCM 55KF49

CROSBY 1090820 Pad Eye, 1-1/4 tuuman sisähalkaisija, tyhjä, ilman olkapäätä

Varastossa
Tuote: CE9UCM Malli: 1090820Ristiviite: 55KF49

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad Eye
Silmä sisäpuolella Dia.1 1 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 5 / 8 "
Silmänpultin tyyppiTyhjä ilman olkaa
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3712
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090820 Pad Eye, 1-1/4 tuuman sisähalkaisija, tyhjä, ilman olkapäätä
€41.40 / yksikkö