Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090651 Silmämutteri, 18,500 1 Lb työkuorma, teräs, 3-8/6-6 kierrekoko, taottu tyyppi | CG55MDR 44KFXNUMX

CROSBY 1090651 Silmämutteri, 18,500 1 Lb työkuorma, teräs, 3-8/6-XNUMX kierrekoko, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDR Malli: 1090651Ristiviite: 55KF44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.2 3 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.5"
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus6 1 / 2 "
thread Pituus1 3 / 8
Kierteen koko1 3 / 8-6
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja18,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090651 Silmämutteri, 18,500 1 Lb työkuorma, teräs, 3-8/6-XNUMX kierrekoko, taottu tyyppi
€292.40 / yksikkö