Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090599 Silmämutteri, 10,000 lb työkuorma, teräs, 1-8 kierteen koko, pudotettu taottu tyyppi | CG6MDP 55KF42

CROSBY 1090599 Silmämutteri, 10,000 1 Lb työkuorma, teräs, 8-XNUMX kierrekoko, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDP Malli: 1090599Ristiviite: 55KF42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.2 1 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.4"
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus5"
thread Pituus1 1 / 16 "
Kierteen koko1-8
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja10,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090599 Silmämutteri, 10,000 1 Lb työkuorma, teräs, 8-XNUMX kierrekoko, taottu tyyppi
€94.37 / yksikkö