Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090517 Silmämutteri, 2,250 Lb työkuorma, teräs, 1/2-13 Kierremitta, pudotettu taottu tyyppi | CG6MDK 55KF38

CROSBY 1090517 Silmämutteri, 2,250 1 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 2/13-XNUMX, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDK Malli: 1090517Ristiviite: 55KF38

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.1 1 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2 1 / 2 "
thread Pituus3 / 8 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja2,250 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090517 Silmämutteri, 2,250 1 Lb työkuorma, teräs, kierrekoko 2/13-XNUMX, taottu tyyppi
€27.76 / yksikkö