Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1045176 Silmäruuvi, 5,200 Lb työkuorma, teräs, 2-11 kierre | CG6MDG 48FR79

CROSBY 1045176 Silmukkapultti, 5,200 2 Lb työkuorma, teräs, 11-XNUMX kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6MDG Malli: 1045176Ristiviite: 48FR79

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEye Bolt
Silmä sisäpuolella Dia.1 1 / 4 "
Silmä ulkopuolella Dia.2 1 / 4 "
Silmänpultin tyyppiTaottu olalla
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6.44 "
Varren pituus4"
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko2-11
Työkuorman raja5,200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1045176 Silmukkapultti, 5,200 2 Lb työkuorma, teräs, 11-XNUMX kierrekoko
€64.29 / yksikkö