CROSBY 1032812 Kiertosolki, 1, 12 3/16 tuuman sisäänotto, teräs, 10000 2 lb työkuormitusraja Lb | CR48TEX 62FRXNUMX

CROSBY 1032812 Kääntösolki, 1, 12 3/16 tuuman sisäänotto, teräs, 10000 XNUMX lb työkuormitusraja Lb

Varastossa
Tuote: CR2TEX Malli: 1032812Ristiviite: 48FR62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävanttiruuvia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.949
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CROSBY TB034CR07 Kiertosolki, 6 9/64 tuuman sisäänotto, teräs, 5200 Lb työkuormitusraja | CR2TEY 48FR61 TB034CR07€209.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1032812 Kääntösolki, 1, 12 3/16 tuuman sisäänotto, teräs, 10000 XNUMX lb työkuormitusraja Lb
€433.91 / yksikkö