CRETORS EP1565 maadoitettu pistorasia | CR2RWY 41RG03

CRETORS EP1565 maadoitettu pistoke

Tuote: CR2RWY Malli: EP1565Ristiviite: 41RG03
€13.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CRETORS 2772 astia | CR2RWZ 41RE74 2772€93.99
Tarjouspyyntö
CRETORS 1485 Pistoke, 20A, 3 johtoa | CR2RXA 41RF44 1485€39.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRETORS EP1565 maadoitettu pistoke
€13.99 / yksikkö