CRETORS CTDA-X Butter Topper, 2.5 gallonaa, leveys 11-1/2 x korkeus 17-3/4 x syvyys 25 tuumaa | CF2NKY 31EW19

CRETORS CTDA-X Butter Topper, 2.5 gallonaa, leveys 11-1/2 x korkeus 17-3/4 x syvyys 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF2NKY Malli: CTDA-XRistiviite: 31EW19

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,698.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälasta
Koko2.5 gal.
VäriHopea
Syvyys25 "
Korkeus17-3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Plug Type5-15
Jännite120
Watts389
Leveys11-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRETORS CTDA-X Butter Topper, 2.5 gallonaa, leveys 11-1/2 x korkeus 17-3/4 x syvyys 25 tuumaa
€2,698.84 / yksikkö