CRETORS 14583 Rele, 230V, yksinapainen | CR2RXC 41RE51

CRETORS 14583 Rele, 230V, yksinapainen

Tuote: CR2RXC Malli: 14583Ristiviite: 41RE51
€129.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CRETORS 14581 Rele, 120V, yksinapainen | CR2RXB 41RE68 14581€102.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CRETORS 14583 Rele, 230V, yksinapainen
€129.28 / yksikkö