CREE CR-LE-50L-40K-10V led-valomoottori 4000k 5000l 50w | AD4RLX 43Y241

CREE CR-LE-50L-40K-10V led valomoottori 4000k 5000l 50w

Varastossa
Tuote: AD4RLX Malli: CR-LE-50L-40K-10VRistiviite: 43Y241

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€869.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-moottori
Värilämpötila.4000K
CRI90
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus5"
LED-vaihto4 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens5000
Lumenia wattia kohden100
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-35 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu10 vuosi
Watts50
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.69
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8539390000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CR-LE-50L-40K-10V led valomoottori 4000k 5000l 50w
€869.12 / yksikkö