CREE CR-LE-50L-35K-S Led Light Engine 3500k 5000l 50w | AD4RLR 43Y234

CREE CR-LE-50L-35K-S led valomoottori 3500k 5000l 50w

Varastossa
Tuote: AD4RLR Malli: CR-LE-50L-35K-SRistiviite: 43Y234

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-moottori
Värilämpötila.3500K
CRI90
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
LED-vaihto3 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens5000
Lumenia wattia kohden100
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-35 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu10 vuosi
Watts50
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8539390000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-vaihtoPituusLumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
CREE CR-LE-32L-35K-S Led Light Moottori 3500k 3200l 35w | AD4RLK 43Y226 CR-LE-32L-35K-S3 Lamppu LFL24 "32009035€570.93
CREE CR-LE-40L-35K-S Led Light Moottori 3500k 4000l 44w | AD4RLP 43Y232 CR-LE-40L-35K-S3 Lamppu LFL48 "40009044€652.20
CREE CR-LE-40L-35K-10V Led Light Engine 3500k 4000l 44w | AD4RLU 43Y238 CR-LE-40L-35K-10V4 Lamppu LFL48 "40009044€740.97
CREE CR-LE-50L-35K-10V Led Light Engine 3500k 5000l 50w | AD4RLW 43Y240 CR-LE-50L-35K-10V4 Lamppu LFL48 "500010050€857.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CR-LE-50L-35K-S led valomoottori 3500k 5000l 50w
€469.69 / yksikkö