Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED-katuvalo 25W, tyyppi II 2416 lm | AG9DCT 19MJ70

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED-katuvalo 25 W Type II 2416 lm

Varastossa
Tuote: AG9DCT Malli: BXSPR-A-0-1-FGUSRistiviite: 19MJ70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€417.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Street Light
Värilämpötila.4000K
CRI70
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus4 29 / 32 "
Asumisen viimeistelyHopea
KoteloAlumiinivalu
LED-vaihto70 W HPS / MH
Pituus22 19 / 64 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyyppi II
Lumens2416
Lumenia wattia kohden97.0
AsennusVaakasuora kynnys
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-40 astetta 50 astetta C.
Jännite120 ja 277
Takuu10 v.
Watts25
Leveys9 51 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)26.04
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS LED-katuvalo 25 W Type II 2416 lm
€417.73 / yksikkö