Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI K1005-509 vedenpitävä riippukytkimen painike | AE3JBE 5DKG2

CPI K1005-509 vedenpitävä riippukytkimen painike

Varastossa
Tuote: AE3JBE Malli: K1005-509Ristiviite: 5DKG2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä riipuskytkin
AC-kontaktiluokitus5 A @ 125 VAC
ToimintaYlläpitäjä
Yhteystietojen luokitus5A @ 125 VAC / 28 VDC
DC-kontaktin luokitus5 A @ 28 VDC
Syvyys0.53 "
Korkeus1.88 "
Kotelon väriMusta
KoteloNeopreenikumikapseloitu
Operaattoreiden lukumäärä2
Varren pituus0.38 "
KytkintoimintoOn / Off
TerminaalitVaijerilanka
Operaattorin tyyppiNappi
Leveys0.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI K1005-509 vedenpitävä riippukytkimen painike
€162.04 / yksikkö