COXREELS SHL-N-525-DF-BBX jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3PCU

COXREELS SHL-N-525-DF-BBX jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PCU Malli: SHL-N-525-DF-BBX

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€825.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255748057
Letkun pituus25 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus19.5 "
kokonaisleveys9.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS TSH-N-550-DF-BBX Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, Viton-tiiviste | CF3KTL TSH-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,840.73
COXREELS TSHL-N-450-BBX Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, Viton-tiiviste | CF3KTM TSHL-N-450-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.1 / 2 "7 x 8 "7 / 8 "21.25 "19.5 "€848.59
COXREELS TSHL-N-535-DF-BBX Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus, Viton-tiiviste | CF3KTN TSHL-N-535-DF-BBX9.38 "8 x 9 "35 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,035.68
COXREELS TSHL-N-550-DF-BBX Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, Viton-tiiviste | CF3KTP TSHL-N-550-DF-BBX9.38 "8 x 9 "50 ft.3 / 4 "7 x 8 "1-1 / 8 "25.5 "24 "€1,117.20
COXREELS TSHL-N-635-BBX Jousipalautusletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus, Viton-tiiviste | CF3KTQ TSHL-N-635-BBX10 "8 x 9 "35 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,587.60
COXREELS TSHL-N-650-BBX Jousipalautusletkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, Viton-tiiviste | CF3KTR TSHL-N-650-BBX12 "8 x 9 "50 ft.1"7 x 8 "1-3 / 8 "25.5 "24 "€1,650.41
COXREELS SH-N-525-DF-BBX Jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3PCQ SH-N-525-DF-BBX9.38 "6 x 6 "25 ft.3 / 4 "4 x 5 "1-1 / 8 "25.5 "19.5 "€1,562.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SHL-N-525-DF-BBX jousipalautusletkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa
€825.87 / yksikkö