COXREELS P-WC13-3504 Hitsauskaapelikela, 35 jalan pituus, 600V, 150A | CF3PAF

COXREELS P-WC13-3504 hitsauskaapelikela, 35 jalkaa pituus, 600V, 150A

Varastossa
Tuote: CF3PAF Malli: P-WC13-3504

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,196.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtokela
Pohjan koko5 x 6 "
Kaapelin pituus35 ft.
EAN0674255921870
Tulovirta150A
Asennuskoko3 x 5 "
Kokonaiskorkeus14.5 "
Kokonaispituus13.75 "
kokonaisleveys8.5 "
Jännite600V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.3
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKaapelin pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS P-WC13-2501 Hitsauskaapelikela, 25 jalan pituus, 600V, 300A | CF3PAC P-WC13-25015 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,214.75
COXREELS P-WC13-2510 Hitsauskaapelikela, 25 jalan pituus, 600V, 350A | CF3PAD P-WC13-25105 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,250.84
COXREELS P-WC13-3502 Hitsauskaapelikela, 35 jalan pituus, 600V, 225A | CF3PAE P-WC13-35025 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,300.28
COXREELS P-WC13-3506 Hitsauskaapelikela, 35 jalan pituus, 600V, 75A | CF3PAG P-WC13-35065 x 6 "35 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,155.95
COXREELS P-WC13-5004 Hitsauskaapelikela, 50 jalan pituus, 600V, 150A | CF3PAH P-WC13-50045 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,290.93
COXREELS P-WC13-5006 Hitsauskaapelikela, 50 jalan pituus, 600V, 75A | CF3PAJ P-WC13-50065 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€1,224.11
COXREELS P-WC13L-2501 Hitsauskaapelikela, 25 jalan pituus, 600V, 300A | CF3PAK P-WC13L-25015 x 6 "25 ft.3 x 5 "14.5 "13.75 "8.5 "€876.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS P-WC13-3504 hitsauskaapelikela, 35 jalkaa pituus, 600V, 150A
€1,196.05 / yksikkö