COXREELS P-NPL-350 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3PAB

COXREELS P-NPL-350 jousipalautusletkukela, alhainen paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PAB Malli: P-NPL-350

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€634.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255743359
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.13 "
kokonaisleveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COXREELS EZ-P-NP-350 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KVM EZ-P-NP-350€836.56
COXREELS EZ-P-NPL-350 Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KVN EZ-P-NPL-350€744.35
COXREELS P-NP-350 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3PAA P-NP-350€726.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS P-NPL-350 jousipalautusletkukela, alhainen paine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€634.77 / yksikkö