COXREELS P-LP-150-AL Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, alumiini | CF3KLG

COXREELS P-LP-150-AL Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus, alumiini

Varastossa
Tuote: CF3KLG Malli: P-LP-150-AL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€832.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255729018
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Materiaalialumiini
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.13 "
kokonaisleveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS P-LP-125-AL Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus, alumiini | CF3KLF P-LP-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "€721.64
COXREELS P-LP-325-AL Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus, alumiini | CF3KLH P-LP-325-AL6.5 "5 x 6 "25 ft.3 / 8 "3 x 5 "5 / 8 "14.88 "13.5 "€716.29
COXREELS P-LP-350-AL Jousipalautusletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, alumiini | CF3KLJ P-LP-350-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.3 / 8 "4 x 5 "5 / 8 "18.63 "17.13 "€845.92
COXREELS P-LP-425-AL Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus, alumiini | CF3KLK P-LP-425-AL7"6 x 6 "25 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "€804.49
COXREELS P-LP-430-AL Jousipalautusletkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus, alumiini | CF3KLL P-LP-430-AL7"6 x 6 "30 ft.1 / 2 "4 x 5 "3 / 4 "18.63 "17.13 "€816.52
COXREELS P-LPL-125-AL Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus, alumiini | CF3KLM P-LPL-125-AL5.88 "5 x 6 "25 ft.1 / 4 "3 x 5 "1 / 2 "14.88 "13.5 "€661.50
COXREELS P-LPL-150-AL Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus, alumiini | CF3KLN P-LPL-150-AL6.75 "6 x 6 "50 ft.1 / 4 "4 x 5 "1 / 2 "18.63 "17.13 "€748.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS P-LP-150-AL Jousipalautusletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus, alumiini
€832.55 / yksikkö