COXREELS EZ-TSHL-550-BBX letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3KZD

COXREELS EZ-TSHL-550-BBX letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KZD Malli: EZ-TSHL-550-BBX

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,158.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko8 x 9 "
EAN0674255743625
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko7 x 8 "
Dia ulkopuolella.1-1 / 8 "
Kokonaiskorkeus25.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys9.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
COXREELS EZ-TSH-550-DF-BBX letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa pituus | CF3KZC EZ-TSH-550-DF-BBX€2,001.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-TSHL-550-BBX letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€1,158.63 / yksikkö