COXREELS EZ-SL13-L125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KWM

COXREELS EZ-SL13-L125 jousipalautusletkukela, matala paine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KWM Malli: EZ-SL13-L125

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
EAN0674255733596
Letkun pituus25 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine300 psi
Asennuskoko14 x 2.5 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus14.25 "
Kokonaispituus13 "
kokonaisleveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-SL13L-L125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KWN EZ-SL13L-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "6"€461.05
COXREELS EZ-SL15-L135 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KWP EZ-SL15-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"€519.85
COXREELS EZ-SL15L-L135 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KWQ EZ-SL15L-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"€447.68
COXREELS EZ-SR13-L125 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KWR EZ-SR13-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "6"€506.48
COXREELS EZ-SR13L-L125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KWT EZ-SR13L-L12525 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "6"€461.05
COXREELS EZ-SR15-L135 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KWU EZ-SR15-L13535 ft.1 / 4 "14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "6"€522.52
COXREELS EZ-SR15-L325 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KWV EZ-SR15-L32525 ft.3 / 8 "14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "6"€579.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-SL13-L125 jousipalautusletkukela, matala paine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa
€506.48 / yksikkö