COXREELS 1680-1120-EB moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa pituus | CF3NMW

COXREELS 1680-1120-EB Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3NMW Malli: 1680-1120-EB

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,160.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko18.5 x 20.25 "
Letkun pituus35 ft.
Sisällä Dia.1-1 / 2 "
Max. Paine1500 psi
Asennuskoko16.15 x 15.5 "
Kokonaiskorkeus21.75 "
Kokonaispituus20 "
kokonaisleveys25.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS 1660-0820-A Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MZC 1660-0820-A20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,937.73
COXREELS 1660-0820-AB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MZD 1660-0820-AB20.38 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,647.34
COXREELS 1660-0820-E Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MZE 1660-0820-E21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,832.15
COXREELS 1660-0820-EA Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MZF 1660-0820-EA21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,246.43
COXREELS 1660-0820-EB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MZG 1660-0820-EB21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,090.07
COXREELS 1660-0820-ED Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MZH 1660-0820-ED21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€2,045.97
COXREELS 1660-0820-EF Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3MZJ 1660-0820-EF21.63 "15 x 20.25 "50 ft.1"3000 psi12.65 x 15.5 "21.75 "20 "€1,889.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1680-1120-EB Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1-1/2 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa
€2,160.90 / yksikkö