COXREELS 15360-20 letkurullan ohjainkokoonpano, pohja | AA8ARH 16X582

COXREELS 15360-20 Letkurullan ohjainkokoonpano, pohja

Varastossa
Tuote: AA8ARH Malli: 15360-20Ristiviite: 16X582

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€661.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunrullaohjaimen kokoonpano
PohjamateriaaliaTeräs
Syvyys19 "
Letkulle OD Max. (Sisään.)1-7/16
Letkulle OD Min. (Sisään.)1-1/4
Pituus25.5 "
RullamateriaaliRuostumaton teräs
Tyyppi3-suuntainen kelaus pohjaan
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nimellinen letkutunnus (tuumaa) (3/4 - 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräPituusDia ulkopuolella.RullamateriaaliTyyppiLeveysHinta
COXREELS 1728-1 letkurullan ohjain, 1/4 - 3/4 tuumaa Letkun sisähalk. | AA2BGV 10C541 1728-12-1 / 2 "Letkun telaopas4"1 1 / 2 "MuoviNeliö4"€67.19
COXREELS 1728-2 Rullaohjain, Muovirulla, Teräskannatin, Sininen | AA2BGW 290XW8 1728-22-1 / 2 "Letkun telaopas4"1 1 / 2 "MuoviNeliö4"€47.13
COXREELS 1728-3 letkurullan ohjain, 1/4–1/2 tuuman letkun sisähalk. | AA2BGX 10C543 1728-32-1 / 2 "Letkun telaopas4"1 1 / 2 "MuoviNeliö4"€67.19
COXREELS 15353-6 letkurullan ohjain, 3/8 - 3/4 tuumaa Letkun sisähalk. | AA2BGY 10C544 15353-612 "Letkun telaopas6"3"Ruostumaton teräsSuorakulmainen10 "€409.15
COXREELS 15353-28 letkurullan ohjain, 3/8 - 1 tuumaa Letkun sisähalk. | AA2BGZ 10C545 15353-2812 "Letkun telaopas28 "3"Ruostumaton teräsSuorakulmainen10 "€383.46
COXREELS 15359-12 Letkurullan ohjainkokoonpano, yläosa | AA8ARA 16x575 15359-1216 "Letkunrullaohjaimen kokoonpano17.5 "-Ruostumaton teräs3-suuntainen kelaus ylöspäin6.5 "€572.72
COXREELS 15359-18 letkurullan ohjainkokoonpano, yläosa | AA8ARB 16x576 15359-1816 "Letkunrullaohjaimen kokoonpano23.5 "-Ruostumaton teräs3-suuntainen kelaus ylöspäin6.5 "€661.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 15360-20 Letkurullan ohjainkokoonpano, pohja
€661.55 / yksikkö