COXREELS 1275WL-3-150-C Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3LDM

COXREELS 1275WL-3-150-C hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 150 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LDM Malli: 1275WL-3-150-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,115.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko17.38 x 15.38 "
EAN0674255825154
Letkun pituus150 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine200 psi
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys22.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1275W-3-100-C Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LDH 1275W-3-100-C13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "€1,606.31
COXREELS 1275W-3-150-C -hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 150 jalan pituus | CF3LDJ 1275W-3-150-C17.38 x 15.38 "150 ft.22.88 "€1,820.13
COXREELS 1275W-3-250-C Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 250 jalan pituus | CF3LDK 1275W-3-250-C23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "€2,343.98
COXREELS 1275WL-3-100-C Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LDL 1275WL-3-100-C13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "€1,094.48
COXREELS 1275WL-3-250-C -hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 250 jalan pituus | CF3LDN 1275WL-3-250-C23.38 x 15.28 "250 ft.28.88 "€1,162.64
COXREELS 1275WL-3-350-C Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 350 jalan pituus | CF3LDP 1275WL-3-350-C29.38 x 16 "350 ft.34.88 "€1,186.69
COXREELS 1275WT-3-100-C Hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3LDQ 1275WT-3-100-C13.38 x 15.38 "100 ft.18.88 "€1,804.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1275WL-3-150-C hitsausletkukela, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 150 jalkaa
€1,115.86 / yksikkö