COXREELS 1275-6-100-EB Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 1 Inch Inner Dia., 100 feet Length | CF3LZH

COXREELS 1275-6-100-EB moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3LZH Malli: 1275-6-100-EB

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,481.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko25.5 x 20.38 "
EAN0674255839151
Letkun pituus100 ft.
Sisällä Dia.1"
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko23.38 x 13.75 "
Dia ulkopuolella.1-7 / 16 "
Kokonaiskorkeus26.13 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksoisletku

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
COXREELS 1275-4-100-A Moottoroitu letkukela, keskipaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LXV 1275-4-100-A23.88 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "18.63 "17.63 "€1,403.18
COXREELS 1275-4-100-E Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LXW 1275-4-100-E26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,268.21
COXREELS 1275-4-100-EA Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3LXX 1275-4-100-EA26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,544.84
COXREELS 1275-4-100-EB Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LXY 1275-4-100-EB26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,405.85
COXREELS 1275-4-100-ED Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LXZ 1275-4-100-ED26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,405.85
COXREELS 1275-4-100-EF Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa Pituus | CF3LYA 1275-4-100-EF26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,415.21
COXREELS 1275-4-100-EJ Moottoroitu letkukela, keskipaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus | CF3LYB 1275-4-100-EJ26.63 "17.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "15.44 x 10 "7 / 8 "19.13 "17.63 "€1,600.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1275-6-100-EB moottoroitu letkukela, keskipaine, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa
€2,481.63 / yksikkö